Lataa

FSM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 0233102
    Parikaapeli 4p U/UTP kat6 Cca - 4pr U/UTP HF, Cca LTK 305M
    0233102
    APS CAT6 1 x UTP CPR: CCA asennuskaapeli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 305 kappaleen paketeissa
  2. 0210301
    Parikaapeli parisuojattu kat6A - DCC6ASTP4PH-500 F/FTP LSZH Dca
    0210301
    Dca s2d2a2 Kertakäyttökela
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7205868
    Liitin kat6/6A UTP työkaluton - GSCAT6AU
    7205868
    Keystone RJ45 suojaamaton Cat.6/6A-liitin. Liittimeen sopiva paneeli on 7226511
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3430662
    Moduulikotelo IP54 - KV 1512 MOD.1x12
    3430662
    Moduulikotelo PS, 12 moduulia FIXCONNECT KV FC 12, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3430666
    Moduulikotelo IP54 - KV 2524 MOD.2x12
    3430666
    Moduulikotelo PS, 2x12 moduulia FIXCONNECT KV FC 24, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7137663
    Palovaroitin optinen 230VAC - Ei146
    7137663
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB. Sisältää asennuskannan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7139700
    Palovaroitin optinen 230VAC - EI3016
    7139700
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7138665
    Kameravalvontajärjestelmä - SLO-KAMKIT
    7138665
    IP tallenninpaketti: 8 kameran tallennin PoE syötöllä, 1 Tb kovalevy, 4 kpl Full HD-kameraa IR-valoilla, 2 kpl CAT5e-kaapeli 20 m, 2 kpl CAT5e-kaapeli 30 m, 22 TFT-näyttö, HDMI-kaapeli, kameravalvontatarrat
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva