Lataa

AIRAM

Kampanja on voimassa 1.-31.10.2020

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 25 tuotetta
Jännitetyyppi
1
  1. AC 24 tuotetta
Nimellisjännitealue
1
  1. 220...240 V 24 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4107625
    Alasvalo COMPACT - IP44 5W/830 36D DIM ACC WH
    4107625
    Compact Tilt 5W 3000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4107640
    Alasvalo COMPACT - IP44 5W/840 36D DIM ACC WH
    4107640
    Compact Tilt 5W 4000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4107622
    Alasvalo COMPACT - IP65 5W/840 36D DIM ACC WH
    4107622
    Compact Fix 5W 4000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP65: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4126259
    Alasvalo CIO - IP20 9W/840 DIM PCO WH
    4126259
    Cio Alasvalo 9W 4000K 500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Him laskevan reunan ohjaus: IP20: IK03: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 2x0.75mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4126260
    Alasvalo CIO - IP20 12W/840 DIM PCO WH
    4126260
    Cio Alasvalo 12W 4000K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Him laskevan reunan ohjaus: IP20: IK03: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 2x0.75mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 61
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4126261
    Alasvalo CIO - IP20 16W/840 DIM PCO WH
    4126261
    Cio Alasvalo 16W 4000K 1500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Him laskevan reunan ohjaus: IP20: IK03: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 2x0.75mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 46
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4297206
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/840 PCO WH
    4297206
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 4000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4297209
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 RA MS PCO WH
    4297209
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 4000K 1000lm Radar M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4297205
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/830 PCO WH
    4297205
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 3000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4297208
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/830 RA MS PCO WH
    4297208
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 3000K 1000lm Radar M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4209626
    Koristerengas - LUMI KORISTERENGAS 320 VA
    4209626
    KORISTERENGAS LUMI 320 VALAISIMEEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4713434
    LED-lamppu PRO - PRO A60 10,5W/840 E27
    4713434
    VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 1060 LM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4713433
    LED-lamppu PRO - PRO A60 9W/840 E27
    4713433
    VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 806 LM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4713431
    LED-lamppu PRO - PRO A60 9W/830 E27
    4713431
    VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 806 LM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4713432
    LED-lamppu PRO - PRO A60 10,5W/830 E27
    4713432
    VAKIOKUPUINEN LED-LAMPPU 25.000 TUNTIA 1060 LM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva