Lataa

ABB

Kampanja on voimassa 1.-31.10.2020

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. ABB 33 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3411033
    Mittauskeskus ylijännitesuoja - 1T-MK50J-O-B
    3411033
    1-T mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400x1600x170mm, pinta/uppoasennukseen. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316. Kaukoluenta malli. Värisävy tumman harmaa RAL7024, ,Ylijännitesuoja
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3310102
    Ryhmäkeskus up/pin 50A IP20C - RY5E39JS
    3310102
    4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 39 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 66-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena. Värisävy RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3310105
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta - COMBI5E33JS27 IP20C 50A
    3310105
    3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 33 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 53-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3417045
    1-T mittauskeskus 400x1600x170 - 1M5T09URJ-LO8 1T 50A IP34 FE
    3417045
    1-T mittauskeskus 400x1600x170mm, pinta/uppoasennukseen. Kiinteä jalusta. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omat johdonsuojakatkaisijat. Ylijännitesuojat T2 asennettuna. Kaukoluenta malli, Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3210199
    Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-B10
    3210199
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen B, 10 A, jousiliitin kuorman puolella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3210200
    Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-B16
    3210200
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen B, 16 A, jousiliitin kuorman puolella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3210205
    Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-C10
    3210205
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen C, 10 A, jousiliitin kuorman puolella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3210207
    Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-C16
    3210207
    Johdonsuojakatkaisija 1-napainen C, 16 A, jousiliitin kuorman puolella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3211155
    Vikavirtajohdonsuojakatk DS200 - DS201C16A30
    3211155
    2-napainen C-käyrä 16A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3211154
    Vikavirtajohdonsuojakatk DS200 - DS201C10A30
    3211154
    2-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3642651
    Turvakytkin 7.5kW 3p EMC - OTE16T3M
    3642651
    EMC 3-nap. 7,5kW 400V AC-23A, Muovi. 2xM25+M16 ylä- ja alapuolella.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3640492
    Turvakytkin 7,5kW 3p muovi - BWS316WFTPN
    3640492
    Muovikoteloitu valkoinen 3-napainen turvakytkin. Sivustaohjattava 7 ,5kW/400V, ei apukosketinta, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3709109
    Kontaktori - B6-30-10/230
    3709109
    KONTAKTORI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3709110
    Kontaktori - B6-30-01/230
    3709110
    KONTAKTORI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3638750
    Kuormankytkin 20A 2p koteloitu muovi - ONE20M2W
    3638750
    2-NAP. 20A 240VAC AC-21A Muovikoteloitu valkoinen kytkin. IP67. Lukitus kolmella riippulukolla (OFF). 2 kpl muoviholkkeja M20x1.5 vakiona
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva