Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Valaistus

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 15 tuotetta
  2. LED-lamppu 3 tuotetta
  3. LED-liitäntälaite 2 tuotetta
  4. LED-profiili 3 tuotetta
  5. LED-valoputki 3 tuotetta
  6. Maavalaisin 1 tuote
  7. Opastevalaisin 1 tuote
  8. Runkovalaisin 2 tuotetta
  9. Työpistevalaisin 2 tuotetta
  10. Valonsäädin 1 tuote
Tuotesarja
  1. 12-sarja 4 tuotetta
  2. AIRAM 1 tuote
  3. Ami 2 tuotetta
  4. Camillo 1 tuote
  5. highline 1 tuote
  6. LED T8 3 tuotetta
  7. QUICK 5 tuotetta
  8. SLT 2 tuotetta
  9. ToLEDo Performer 3 tuotetta
  10. Velox 6 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 19 tuotetta
  2. ENSTO BUILDING SYSTEMS 17 tuotetta
  3. HIDE-A-LITE 15 tuotetta
  4. KAMIC 8 tuotetta
  5. LEDVANCE 14 tuotetta
  6. LiTbyCARDI 11 tuotetta
  7. OSRAM OSRAM 4 tuotetta
  8. PHILIPS 10 tuotetta
  9. SAAS INSTRUMENTTI 5 tuotetta
  10. SYLVANIA 13 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 122 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 122 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 37 tuotetta
  2. IP65 27 tuotetta
  3. IP20 22 tuotetta
  4. IP66 9 tuotetta
  5. Muu 3 tuotetta
  6. IP21 2 tuotetta
  7. IP54 2 tuotetta
  8. IP00 1 tuote
  9. IP40 1 tuote
  10. IP55 1 tuote
Värintoistoindeksi
  1. 80-89 84 tuotetta
  2. 90-100 20 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 57 tuotetta
  2. 3000...4000 K 21 tuotetta
  3. 3000...3000 K 14 tuotetta
  4. 2700...4000 K 2 tuotetta
  5. 3000...6000 K 2 tuotetta
  6. 2700...2700 K 1 tuote
  7. 5000...5000 K 1 tuote
  8. 5700...5700 K 1 tuote
Jännitetyyppi
  1. AC 86 tuotetta
  2. DC 7 tuotetta
  3. AC/DC 5 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 49 tuotetta
  2. Harmaa 17 tuotetta
  3. Musta 15 tuotetta
  4. Muu 9 tuotetta
  5. Antrasiitti 3 tuotetta
  6. Ruostumaton teräs 3 tuotetta
  7. Alumiini 1 tuote
Suojausluokka
  1. II 51 tuotetta
  2. I 36 tuotetta
  3. III 8 tuotetta
  4. Ei ole 1 tuote
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 77 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 19 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 69 tuotetta
  2. 230...230 V 11 tuotetta
  3. 12...12 V 4 tuotetta
  4. 100...240 V 3 tuotetta
  5. 100...277 V 3 tuotetta
  6. 24...24 V 1 tuote
  7. 3...3.6 V 1 tuote
Pituus
  1. 5000 mm 6 tuotetta
  2. 335 mm 5 tuotetta
  3. 500 mm 4 tuotetta
  4. 175 mm 3 tuotetta
  5. 85 mm 3 tuotetta
  6. 1500 mm 2 tuotetta
  7. 220 mm 2 tuotetta
  8. 250 mm 2 tuotetta
  9. 267 mm 2 tuotetta
  10. 320 mm 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4222382
    Alasvalo - Optic Quick ISO 6-pack Val 3K
    4222382
    LED-alasvalo Optic Quick ISO 6-p Valkoinen 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4222374
    Alasvalo - Optic Quick ISO Valk 3000K
    4222374
    LED-alasvalo Optic Quick ISO Valkoinen 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4222375
    Alasvalo - Optic Quick ISO Valk 4000K
    4222375
    LED-alasvalo Optic Quick ISO Valkoinen 4000K. 420lm. Ra>90. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4222378
    Alasvalo - Optic Quick ISO Musta 3000K
    4222378
    LED-alasvalo Optic Quick ISO Musta 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4222379
    Alasvalo - Optic Quick ISO Musta 4000K
    4222379
    LED-alasvalo Optic Quick ISO Musta 4000K. 420lm. Ra>90. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4289502
    Alasvalo - 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K
    4289502
    LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K. 300LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4222434
    Alasvalo - 1202 12V Valkoinen 4000K
    4222434
    LED-alasvalo 1202 Multi 12V Valkoinen 4000K. 300lm. valokeila 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. Pikaliitin taustapuolella.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4289504
    Alasvalo - 1202 MULTI 12V TERÄS 3000K
    4289504
    LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V TERÄS 3000K. 300LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4222435
    Alasvalo - 1202 12V Harjattu teräs 4000K
    4222435
    LED-alasvalo 1202 Multi 12V Teräs 4000K. 300lm. valokeila 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. Pikaliitin taustapuolella.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4011434
    LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 12V 30W
    4011434
    Tasajännitemuuntaja 12V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja. ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynni styksellä. Saatavana myös esiasennetulla johdolla helppoa kytkentää varten.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4318302
    Teollisuusvalaisin suljettu - Liteline IP65 1500 840
    4318302
    Teollisuusvalaisin Liteline IP65 1500 840, 6850lm, 49,5W. D-merkitty, polykarbonaattikupu. Ei himmennettävä. Erittäin tehokas loisteputkien tilalla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4318300
    Teollisuusvalaisin suljettu - Liteline IP65 1200 840
    4318300
    Teollisuusvalaisin Liteline IP65 1200 840, 5150lm, 38W. D-merkitty, polykarbonaattikupu. Ei himmennettävä. Erittäin tehokas loisteputkien tilalla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4143746
    Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V IP20 Mid 3K 5m
    4143746
    LEDstrip 24V IP20 Midlum 3000K 5m, 120ast, 12W/m, 1070lm/m, Ra>90. Käyttöikä L70 50 000h. Toimitetaan 5 metrin pituisena.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4143748
    Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V IP20 Mid 4K 5m
    4143748
    LEDstrip 24V IP20 Midlum 4000K 5m, 120ast, 120ast, 12W/m, 1120lm/m, Ra>90. Käyttöikä L70 50 000h. Toimitetaan 5 metrin pituisena.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4011322
    LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 24V 75W DC
    4011322
    Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelle enkäynnistyksellä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva