- Etusivu
- Lämmitys ja ilmanvaihto
Lämmitys ja ilmanvaihto
Read More
Sulje
Heti Saatavilla
Rajaa
Now Shopping by
Rajaa vaihtoehtoja
-
Syvyys 310 mm
-
Yleisnimi 1
-
Tuotesarja 1
-
Tavaramerkki 1
-
Syvyys 10
-
Tuoteluokka 1
-
Asennustapa 1
-
Leveys 1
-
Korkeus 1
Yleisnimi
Tuotesarja
Tavaramerkki
Varastoitava
Yksikkö
Syvyys
Tuoteluokka
Asennustapa
Leveys
Korkeus
Teho
Rajaa vaihtoehtoja
- Yleisnimi
- Tuotesarja
- Tavaramerkki
- Varastoitava
- Yksikkö
- Syvyys
- Tuoteluokka
- Asennustapa
- Leveys
- Korkeus
- Teho
Tyhjennä kaikki
Sulje
Näytä lisää tuotteita
-
82608068260806Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N. Sulakekoko (1V) 35 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 31.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 47.5 cm. Paino 12.