Lataa
  • SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Asennustarvikkeet

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuslista 3 tuotetta
  2. Asennusputki muovi 3 tuotetta
  3. Jakorasia 6 tuotetta
  4. Kellokytkin digitaalinen 4 tuotetta
  5. Kojepistorasia 2 tuotetta
  6. Kytkin 9 tuotetta
  7. Liiketunnistin 6 tuotetta
  8. Liitintarvike 2 tuotetta
  9. Pistorasia 14 tuotetta
  10. Valonsäädin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. Artic 3 tuotetta
  2. Ensto Intro 10 tuotetta
  3. ENYCASE 2 tuotetta
  4. Exxact 4 tuotetta
  5. Jussi 7 tuotetta
  6. Kosti 2 tuotetta
  7. Luxomat 2 tuotetta
  8. Microtemp 2 tuotetta
  9. MKS 3 tuotetta
  10. Tectomat 3 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 12 tuotetta
  2. ENSTO BUILDING SYSTEMS 11 tuotetta
  3. HAGER 5 tuotetta
  4. LUXOMAT 10 tuotetta
  5. MEKA PRO 6 tuotetta
  6. OBO BETTERMAN 5 tuotetta
  7. PCE 5 tuotetta
  8. SCHNEIDER ELECTRIC 21 tuotetta
  9. SG ARMATUREN 5 tuotetta
  10. THEBEN 7 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 102 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 86 tuotetta
  2. M 15 tuotetta
  3. PAK 1 tuote
Materiaali
  1. Muovi 72 tuotetta
  2. Muu 4 tuotetta
  3. Alumiini 3 tuotetta
  4. Polypropeeni 3 tuotetta
  5. Teräs 3 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 51 tuotetta
  2. Harmaa 9 tuotetta
  3. Musta 8 tuotetta
  4. Antrasiitti 3 tuotetta
  5. Alumiini 2 tuotetta
  6. Muu 2 tuotetta
  7. Sininen 1 tuote
  8. Sinkki 1 tuote
Asennustapa
  1. uppoasennus 39 tuotetta
  2. Pinta-asennus 21 tuotetta
  3. seinä-/kattoasennus 6 tuotetta
  4. DIN-kisko 4 tuotetta
  5. Muu 2 tuotetta
Halogeeniton
  1. Kyllä 59 tuotetta
  2. Ei 13 tuotetta
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 54 tuotetta
  2. Lakattu 4 tuotetta
  3. pinnoitettu 3 tuotetta
  4. Muu 2 tuotetta
  5. kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu 2 tuotetta
  6. Jatkuvasti galvanoitu 1 tuote
Materiaalin laatu
  1. kestomuovi 40 tuotetta
  2. Muu 14 tuotetta
  3. PVC 6 tuotetta
  4. Duroplast 5 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 250 V 33 tuotetta
  2. 230 V 13 tuotetta
  3. 240 V 2 tuotetta
  4. 110 V 1 tuote
  5. 220 V 1 tuote
Pintamateriaali
  1. Kiiltävä 25 tuotetta
  2. Matta 25 tuotetta
Kiinnitystapa
  1. Ruuvikiinnitys 28 tuotetta
  2. kynsi-/ruuvikiinnitys 13 tuotetta
  3. itseliimautuva ja pohjaperformointi 4 tuotetta
  4. Itseliimautuva 1 tuote
  5. pohjareiät 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. suojamaadoitettu (SCHUKO) 19 tuotetta
  2. Liiketunnistin 12 tuotetta
  3. Yksittäinen 4 tuotetta
  4. Läsnäolotunnistin 3 tuotetta
  5. Rele 3 tuotetta
  6. ilman liitoskappaletta 2 tuotetta
  7. Muu 1 tuote
  8. Profiloitu 1 tuote
  9. moniliitäntä 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 2606626
    Hämäräkytkin 16A - LUNA 126 E 2-200lux IP55
    2606626
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2607712
    Porrasvaloautom. Theben - ELPA 8
    2607712
    Porrasvaloautomaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2606612
    Kellokytkin digitaalinen - TR 610 top3
    2606612
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2606613
    Kellokytkin digitaalinen - TR 612 top3
    2606613
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2606610
    Kellokytkin astronominen - SELEKTA 170 top3 1-piir.16A
    2606610
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2606611
    Kellokytkin digitaalinen - SELEKTA 174 top3
    2606611
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2607137
    Liiketunnistin - theLuxa S180 WH
    2607137
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1608253
    Jakorasia ENYCASE - DK 1000 G IP66 HAR PP-HF
    1608253
    Jakorasia. tyhjä kotelo. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 130x180x77 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1608254
    Jakorasia ENYCASE - DK 1600 G IP66 HAR PC-HF
    1608254
    Jakorasia. tyhjä kotelo. mukana kalvotiiviste: 3x ESM 40. kaapelin halkaisija Ø 17-30 mm. IK07. 210x155x92 mm. PC-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1426581
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x16x2000 VAL
    1426581
    Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x16x2000, PVC, puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  11. 1426582
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x25x2000 VAL
    1426582
    Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x25x2000, PVC, puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  12. 1426255
    Asennuskanava - LE4060rws.40x60x2000. PVC. VAL
    1426255
    Asennuskanava kannella. 40x60x2000. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  13. 1426584
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x38x2000 VAL
    1426584
    tarralla, 2m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  14. 1627131
    Jakorasia halogeeniton val - A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2
    1627131
    Läpiviennit 6x7-14mm + 4x7-9mm, halogeeniton, val
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1923343
    MINI L-Boxx 221-pakkaus - WAGO 887-952 Rasialiitinlajit.
    1923343
    Lajitelmalaatikko sisältää 225 Vipu-WAGOA ja 4 adapteria
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva