Lataa

WIHA

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. WIHA 12 tuotetta
Magneettinen ruuvauskärjenpidin
1
  1. Ei 6 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6432365
    Akkuavusteinen ruuvimeisseli - Wiha 44318 speedE II UUTUUS
    6432365
    NOPEAMPI, VOIMAKKAAMPI ja PAREMPI kuin ennen. Kaksi eri suojamomenttia - 0.4 ja 1.0 Nm. 3 x nopeampi kuin käsin ruuvamalla. Voimakas pyöreä LED valo. VDE-sertifioitu. Vähentää käden kuormitusta. Yhteensopiva kaikkien Wiha slimFamily ruuvauskärkien kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6435972
    Työkalulaukku - Työkalusrj jännitetyö. 34-os.
    6435972
    Wihan perussetti sähköasentajalle tai alan opiskelijalle. 34-osainen sarja työkalupidikkeillä sekä pohjalevyn alla lisää tilaa muille tarvikkeille ja työkaluille. Tarkempi tuotelistaus saatavana PDF- tiedostona.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6421416
    JT-kärkisarja 6-os, LiftUp - PH/PZ/SL KÄRJ. KAHV. SIS. WIHA
    6421416
    JT-ruuvikärkissarja, ruuvauskärjet kahvan sisällä, PH/PZ/SL 6-osainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6421400
    Ruuvitalttasarja Wiha - 36068 1000V 16-OS LAUKUSSA
    6421400
    16-osainen 1000 V:n ruuvauspääsarja
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6431731
    Ruuvitalttasarja slimFix - 41003 1000V 12-OSAA Wiha
    6431731
    3.5x100/4x100/5.5x125/6.5x150/PH1x80/PH2x100/PZ1x80/PZ2x100/SLPZ2x100/T1 5x100/T20x100/T25x125
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6421540
    Ruuvauskärkisarja Wiha - 36791 MOMENTTI+15 KÄRK.
    6421540
    Wiha Momenttisarja + 15x kärjet laukussa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6421518
    Wiha Momenttisarja + kärjet - 38074 momenttiväännin 0.8-5 Nm
    6421518
    Vääntömomenttikahva 0.8-5,0 Nm, Säätötyökalu, Ruuvauskärjenpidin, Kärjet SL/PZ1x 75 ja SL/PZ2x 75
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6431733
    Ruuvitaltta WIHA - 41230 Stubby ruuvitaltta 1000V
    6431733
    SB 2831-01 SF-GRIFF Stubby VDE slimVario: 6,0 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6431821
    Ruuvitaltta Ei-slimFix WIHA - SoftFinish ruuvimeisseli 2,5
    6431821
    SoftFinish-ruuvimeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 320N SF suoraura 0 ,4x2,5x75
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6432297
    Ruuvauskärkisarja slimFamily - 43162 ohutkärkisrj mix 12-os
    6432297
    Wiha SlimBit-ohutkärkisarja jännitetyöhön SB 2831B951 urat 3,5/5,5: PH1/2 PZ1/2: SL/PZ1: SL/PZ2: T10-T2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6432277
    Hylsysarja slimFamily - Hylsysarja TorqueVarioS 10-os
    6432277
    Hylsysarja TorqueVario-S momenttiavaimelle 10-os. taittolaukussa 1/4¿:n hylsyadapteri, jatkovarsi ja hylsyt
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6432274
    Ruuvitalttasarja slimFamily - PicoFinish slimVario srj 4-os
    6432274
    Tarkkuusmeisselisarja PicoFinish® slimVario® jännitetyöhön 4-osainen, Wiha SlimBit-ohutkärjillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva