Lataa

UTU

Read More
Sulje


Kampanja on voimassa 1.10.-31.10.2021

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kontaktori 1 tuote
  2. Latausasema 1 tuote
  3. Mittauskeskus 2 tuotetta
  4. Mittauskeskus ylijännitesuoja 1 tuote
  5. Ryhmäkeskus 1 tuote
  6. Ryhmäkeskus pinta 1 tuote
  7. Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE 2 tuotetta
  8. Valonheitin 1 tuote
Tuotesarja
  1. basset 1 tuote
  2. beagle 1 tuote
  3. bulldog 2 tuotetta
  4. collie 2 tuotetta
  5. Home Box 1 tuote
  6. K3 1 tuote
  7. pointer 1 tuote
Tavaramerkki
  1. BENEDIKT & JÄGER 1 tuote
  2. HAGER 3 tuotetta
  3. RATIO 1 tuote
  4. UTU 10 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 14 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 13 tuotetta
  2. M 2 tuotetta
Leveys
  1. 450 mm 4 tuotetta
  2. 250 mm 2 tuotetta
  3. 452 mm 2 tuotetta
  4. 500 mm 2 tuotetta
  5. 127 mm 1 tuote
  6. 19 mm 1 tuote
  7. 33 mm 1 tuote
  8. 400 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 20 mm 2 tuotetta
  2. 758 mm 2 tuotetta
  3. 950 mm 2 tuotetta
  4. 1200 mm 1 tuote
  5. 1400 mm 1 tuote
  6. 298 mm 1 tuote
  7. 375 mm 1 tuote
  8. 400 mm 1 tuote
  9. 500 mm 1 tuote
  10. 700 mm 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP30 3 tuotetta
  2. IP3X 3 tuotetta
  3. IP44 3 tuotetta
  4. IP34 1 tuote
  5. IP54 1 tuote
  6. IP55 1 tuote
Syvyys
  1. 160 mm 3 tuotetta
  2. 125 mm 2 tuotetta
  3. 237 mm 2 tuotetta
  4. 103 mm 1 tuote
  5. 105 mm 1 tuote
  6. 110 mm 1 tuote
  7. 258 mm 1 tuote
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Teräs 5 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Muu 1 tuote
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 5 tuotetta
  2. Pinta-asennus/uppoasennus 2 tuotetta
  3. Seinäasennus 1 tuote
Suojaus
  1. johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja 4 tuotetta
  2. Johdonsuojakatkaisija 2 tuotetta
Materiaali
  1. Teräslevy 3 tuotetta
  2. Muovi 2 tuotetta
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
  1. 1 2 tuotetta
  2. 4 2 tuotetta
  3. 2 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Ryhmäkeskus 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3426206
    1T Mökkikeskus 25A IP34 - BEAGLE 3406 P 25+PR
    3426206
    Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3426338
    1T Mittauskeskus IP34 50A - COLLIE 3806 P63 1T+PR
    3426338
    Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3426341
    1T Mittauskeskus ylijänn.IP34 - COLLIE 3806P63 1T+PRYVP 50A
    3426341
    Mittauskeskus IP34. ylijännitesuojalla. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3427431
    Ryhmäkeskus - basset3415M V 35A IP34 FE
    3427431
    Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl. v ikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3332317
    Ryhmäkeskus pinta - pointer3412 V 35A IP30 PS
    3332317
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3332183
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog3836J V 50A IP30
    3332183
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl. vikavirtasuoj akytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Johdonsuojakatkaisijat ja N-ja PE-liittimet jousiliittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3332184
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog 3836J/1400 V 50A
    3332184
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl. vikavirtasuoj akytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Johdonsuojakatkaisijat ja N-ja PE-liittimet jousiliittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3436702
    Työmaan alakeskus - mopsi 16.0016PV 16A IP44 AL
    3436702
    Työmaakeskus IP44. Suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 1 kpl (5x16A ) ja 6 kpl (Suko).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3436810
    Pistorasiakeskus - pinseri 80.0123 80A IP44 FE
    3436810
    Pistorasiakeskus IP44, sinkitty RAL 7035. Pistorasiat 1 kpl (5x32A), 2 kpl (5x16A ) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436820).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3436814
    Pistorasiakeskus - pinseri 80.0223 80A IP44 FE
    3436814
    Pistorasiakeskus IP44, sinkitty RAL 7035 Pistorasiat 2 kpl (5x32A), 2 kpl (5x16A ) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436820).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3751272
    Kontaktori K3 - K3-10ND10 4kW 3s 1s ak 230V
    3751272
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4511900
    Valonheitin - EE631 LED 8W tun. D140 val
    4511900
    LED-valonheitin liiketunnistimella, LED 8W, valon värisävy 4000K, valovirta 700lm, tehonsuhde 88lm/W, liiketunnistin 140 tunnistusk eilalla, kotelo IP55 väri puhtaanvalkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1461470
    Asennuskanava tarralla - LF20020 PVC 20x19x2000 tar LVA
    1461470
    Asennuskanava tarralla PVC-muovista LF 20x19mm liikenteenvalkoinen RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  14. 1461471
    Asennuskanava tarralla - LF20035 PVC 20x33x2000 tar LVA
    1461471
    Asennuskanava tarralla PVC-muovista LF 20x33mm liikenteenvalkoinen RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  15. 3419132
    Latausasema Home Box - 3v 16A T2 5m kaap. IP54
    3419132
    Home Box -latausasema sähköautojen lataukseen, 16A/3-vaiheinen tyyppi 2 (T2), maksimi latausteho 11 kW, kiinteällä 5 m suoralla lata uskaapelilla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva