Lataa

OBO Bettermann

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

14 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 1426581
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x16x2000 VAL
    1426581
    Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x16x2000, PVC, puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  2. 1426582
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x25x2000 VAL
    1426582
    Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x25x2000, PVC, puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  3. 1415910
    Asennuskanava tarralla 2.5m - MSF 18x45x2500 VAL
    1415910
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1426257
    Asennuskanava - LE4060KBrws.40x60x2000.PVC.VAL
    1426257
    Asennuskanava tarralla ja kannella. 40x60x2000. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  5. 1426255
    Asennuskanava - LE4060rws.40x60x2000. PVC. VAL
    1426255
    Asennuskanava kannella. 40x60x2000. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  6. 1426584
    Asennuskanava tarralla - MKS 16x38x2000 VAL
    1426584
    tarralla, 2m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  7. 1426583
    Asennuskanava tarralla 3m - MKS 25x38x3000 VAL
    1426583
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  8. 1426258
    Asennuskanava - LE 60x90x2000 VAL
    1426258
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  9. 1627131
    Jakorasia halogeeniton val - A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2
    1627131
    Läpiviennit 6x7-14mm + 4x7-9mm, halogeeniton, val
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1627201
    Jakorasia palonkestävä E30/E90 - T 100 ED 10-5A 10mm2 IP65
    1627201
    PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia PP, 4x10mm2, 1xPE, 8x M25, 2x M32, oranssi RAL 2003
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1912509
    Potentiaalintasauskisko+kansi - 1809
    1912509
    1809 Potentiaalintasauskisko. 1x Rd 8-10. 7x 2.5-25mm2 .1x 5x30 latta. 188mm. DIN VDE 0185-305 mukainen. salamavirtaa kestävä 100 kA (10/350). sinetöitävä. iskunkestävä vaaleanharmaa muovikansi ja pohja
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1912502
    Potentiaalintasauskisko+kansi - 1801 FIN
    1912502
    1801 FIN Potentiaalintasauskisko 11x 2,525mm2, 2x 2595mm2, DIN VDE 0185-305 mukainen ja salamavirtaa kestävä 100 kA (10/350), CuZn kisko, sinetöitävä, iskunkestävä vaalean harmaat muovikansi ja jalat
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1932576
    Maadoitusvannerulla 40m - 927/Band-VA
    1932576
    Maadoitusvanne, rullapakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 40 kappaleen paketeissa
  14. 1932529
    Liitin vanteelle 927 2x -25mm2 - 927/SCHKVA (sis. 20 kpl)
    1932529
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

14 tuotetta

Nouseva