Lataa

NYLUND

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

10 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Halogeeniton
1
  1. Kyllä 8 tuotetta
Materiaali
1
  1. Muovi 8 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3515627
    Läsnäolotunnistin - Luxomat INDOOR 180-SC
    3515627
    Seinäkytkimen tilalle asennettava liiketunnistin 180 ast valvonta-alueella. Käytetään yhdessä SCT1 porrasvaloautomaatin kanssa. Peitelevy tilattava erikseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2603012
    Porrasvaloautomaatti - Luxomat SCT 1
    2603012
    Luxomat porrasvaloautomaatti. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen tai painonappien kanssa. Yhden SCT 1 porrasvaloautomaatin taakse voi kytkeä 10 kpl Indoor 180-SC tunnistimia. DIN-kisko asennus. Viiveaika 30 s - 10 min.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3515628
    Idoor puht.valk - Luxomat PEITELEVY IP20
    3515628
    Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2603310
    Läsnäolotunnistin Luxomat - Indoor 180-R + val.keskiölevyt
    2603310
    Luxomat liiketunnistin 180astetta, maks 10 m. Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1. Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min. Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2603270
    Liiketunnistin Luxomat - RC-plus next N 230 IP54 va
    2603270
    Luxomat Liiketunnistin RC-plus next N 230, IP54, valkoinen, 230astetta valvonta-alueella, 20 m toimintasäteellä ja 360astetta aliryö mintäsuojalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2603227
    Läsnäolotunnistin pinta valonm - Luxomat PD2-M-1C-AP
    2603227
    Luxomat läsnäolotunnistin pinta-asennukseen. 360ast. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2603229
    Läsnäolotunnistin uppo valonm. - Luxomat PD2-M-1C-FP
    2603229
    Luxomat läsnäolotunnistin alaslaskettuun kattoon. 360ast. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3515420
    Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD2-S-AP
    3515420
    Luxomat läsnäolotunnistin Slave. pinta-asennus. Ø 10 m. asennuskorkeus 2.5 m. Orjatunnistin laajentamaan Master tunnistimen valvonta-aluetta. Master tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määrä orjatunnistimia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3515422
    Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD2-S-FP
    3515422
    Luxomat läsnäolotunnistin Slave, pinta-asennus. Ø 10 m, asennuskorkeus 2 ,5 m. Orjatunnistin laajentamaan Master tunnistimen valvonta-aluetta. Master tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määrä orjatunnistimia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4527122
    Expolux valonheitin - Expolux LED 18W NW HA
    4527122
    Expolux kylttivalaisin LED valonlähteellä (4000K). Yhdellä Expolux valaisimella valaistaan noin 2x2 m kokoinen kyltti. IP65. Alumiini runko, sisältää LED ohjaimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

10 tuotetta

Nouseva