LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 20W 4000K BK LED-valonheitin. Valovirta 2400 lm, avauskulma 100 x 100 (SYM), värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 144 x 156 x 42mm. Keskimääräinen elinikä 70 000 h.
LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W 4000K BK LED-valonheitin. Valovirta 3600 lm, avauskulma 100 x 100 (SYM), värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 177 x 186 x 42mm. Keskimääräinen elinikä 70 000 h.
LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W 4000K BK LED-valonheitin. Valovirta 6000 lm, avauskulma 100 x 100 (SYM), värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 206 x 218 x 46mm. Keskimääräinen elinikä 70 000 h.
LEDVANCE LED Strip Performance LS PFM-600/840/5/IP66 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 27 W (5,4 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 3550 lm:n valovirran (710 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h
LEDVANCE ECO AREA S 30W 840 LED pihapiirivalaisin. Valovirta 3600 lm, avauskulma 135 x 75 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP66- ja IK08 - luokiteltu. Mitat: 329 x 121 x 83 mm. L70B50 50 000 h. Soveltuu 48- ja 60 mm:n varsiin. Pylvässovite tilattava erikseen.
LEDVANCE ECO AREA L 60W 840 LED pihapiirivalaisin. Valovirta 7200 lm, avauskulma 135 x 75 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP66- ja IK08 - luokiteltu. Mitat: 409 x 151 x 83 mm. L70B50 50 000 h. Soveltuu 48- ja 60 mm:n varsiin. Pylvässovite tilattava erikseen.