Lataa

Hellermann Tyton

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 6017804
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 KEVI
    6017804
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  2. 6017820
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1519x20 MUSTA
    6017820
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  3. 6017822
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1519x20 KEVI
    6017822
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  4. 6017832
    Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515X10 VÄRIMIX
    6017832
    PVC-sähköteippi yleiskäyttöön, värilajitelma, 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerk., mek. suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  5. 6017852
    Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ 19x20 MUSTA
    6017852
    Kylmän sään PVC-sähköteippi, musta. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm. Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva. Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva