Lataa

FSM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 7137663
    Palovaroitin optinen 230VAC - Ei146
    7137663
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB. Sisältää asennuskannan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1608251
    Jakorasia ENYCASE - DK 0400 G IP66 HAR PP-HF
    1608251
    Jakorasia. tyhjä kotelo. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 104x104x70 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3430664
    Moduulikotelo IP54 - KV 1518 MOD.1x18
    3430664
    Moduulikotelo PS, 18 moduulia FIXCONNECT KV FC 18, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3430662
    Moduulikotelo IP54 - KV 1512 MOD.1x12
    3430662
    Moduulikotelo PS, 12 moduulia FIXCONNECT KV FC 12, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7247702
    Kerman Cat6A STP Keystone,tool - XG6S24
    7247702
    Työkaluton Cat6A suojattu liitin valetussa metallikotelossa. Liittimessä on johtimille kampausjigi, johon parit pujotetaan värijärjestykseen. Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 24 kappaleen paketeissa
  6. 7247705
    Kerman Cat6UTP Keystone,toolle - CM624
    7247705
    Työkaluton Cat6 liitin, jossa on jousella palautuva pölyluukku. Soveltuu CAT6 tai CAT5e kaapeleille joiden johdinon paksuudeltaan A WG23, AWG24 ja (AWG26varauksin). Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 24 kappaleen paketeissa
  7. 0207801
    Parikaapeli 4p U/UTP kat6 - W5UX042M0B50 LSZH 500m Dca
    0207801
    Dca s2d2a1 Kertakäyttökela
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7138665
    Kameravalvontajärjestelmä - SLO-KAMKIT
    7138665
    IP tallenninpaketti: 8 kameran tallennin PoE syötöllä, 1 Tb kovalevy, 4 kpl Full HD-kameraa IR-valoilla, 2 kpl CAT5e-kaapeli 20 m, 2 kpl CAT5e-kaapeli 30 m, 22 TFT-näyttö, HDMI-kaapeli, kameravalvontatarrat
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva