Lataa

ELPRESS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

7 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 6406645
    Puristustyökalu - PVX1300-ADV puristusvoima 13t
    6406645
    Puristuspistooli Elpressin patentoidulla DUAL-tekniikalla. Liitospuristukset: Cu-johtimet 10-400mm2, Al-johtimet 16-400mm2 ja C-liittimet 6-185mm2. Pistoolissa on näyttö mistä saat infoa mm. puristusten määrästä, akun varaustilasta ja huollon tarpeesta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6406697
    Matriisi - 13P37M
    6406697
    Matriisi tyypin AKKxxxB/AKSxxxB ja ASxxxB Al-liitosten tuurnapuristukseen V1300-järjestelmässä, harvasäikeinen johdin 300 - 400 mm2. Matriisinpidintä ei tarvita. Tuurnalle 13P37D.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6406698
    Tuurna - 13P37D
    6406698
    Tuurna tyypin AKKxxxB/AKSxxxB ja ASxxxB Al-liitosten tuurnapuristukseen V1300-järjestelmässä, harvasäikeinen johdin 300 - 400 mm2. T uurnanpidintä ei tarvita. 2 puristusta. Matriisille 13P37M.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5203897
    Al-Cu kaapelikenkä - AKK300B-12
    5203897
    Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin, kuparikiskoihin jne. 2 puristusta. Al/Cu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm2, laatassa M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  5. 5203898
    Kaapelikenkä - Elpress AKK300B-16 AlCu
    5203898
    AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Puristustyokalu: PVX1300-ADV (6406645). Puristuspakka: matriisi 13P37M (6406697) ja tuurna 13P37D (6406698).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5204927
    Al kaapelikenkä - AK300-12S
    5204927
    AL-kaapelikenkä AK300-12S
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  7. 5203801
    Al jatkosholkki 37 mm - AS300B
    5203801
    Käytetään Al-johtimien jatkamiseen toisella poikkipinta-alaltaan samanlaisella Al-johtimella. Alumiiniliitosten tuurnapuristukseen t arvitaan aina 2 puristusta. Käytä 13P37M-matriisia ja 13P37D-tuurnaa, matriisinpidintä ei tarvita. V1300 yhteensopiva.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

7 tuotetta

Nouseva