Lataa

AIRAM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 20 tuotetta
Jännitetyyppi
1
  1. AC 19 tuotetta
Värintoistoindeksi
1
  1. 80-89 19 tuotetta
Nimellisjännitealue
1
  1. 220...240 V 19 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4245361
    Alasvalo - Slim Duo IP44 8W/830C Dim Va
    4245361
    Alasvalo Slim Duo IP44 8W 830/600lm 840/650lm L70: 50 000h. Runko alumiinia, kupu akryylia. Jousiliittimet 3x2,5mm2, ketjutettavissa. Valaisimen väri valkoinen. Triac himmennettävä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4245362
    Alasvalo - Slim Duo IP44 8W/830C Dim Suun
    4245362
    Alasvalo Slim Duo IP44 8W 830/600lm 840/650lm L70: 50 000h. Runko alumiinia, kupu akryylia. Jousiliittimet 3x2,5mm2, ketjutettavissa. Valaisimen väri valkoinen. Triac himmennettävä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4107625
    Alasvalo COMPACT - IP44 5W/830 36D DIM ACC WH
    4107625
    Compact Tilt 5W 3000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4107640
    Alasvalo COMPACT - IP44 5W/840 36D DIM ACC WH
    4107640
    Compact Tilt 5W 4000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4107619
    Alasvalo COMPACT - IP65 5W/830 36D DIM ACC WH
    4107619
    Compact Fix 5W 3000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP65: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4107622
    Alasvalo COMPACT - IP65 5W/840 36D DIM ACC WH
    4107622
    Compact Fix 5W 4000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP65: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4146601
    Alasvalo CIO - IP20 9W 830/840/865 DIM WH
    4146601
    Cio Multi alasvalo 9W 3000K/4000K/6500K 500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4146602
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 DIM WH
    4146602
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K /4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4146603
    Alasvalo CIO - IP20 16W 830/840/865 DIM WH
    4146603
    Cio Multi alasvalo 16W 3000K/4000K/6500K 1500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4146604
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 PIR WH
    4146604
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K/4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; PIR; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4546500
    Seinä/kattovalaisin ulko Halo - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546500
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10 8W/9W/12W/14W, 600lm/750lm/1000lm/1100lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4546501
    Seinä/kattovalaisin ulko Halo - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546501
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10. 7W/8W/12W/14W, 350lm/450lm/650lm/750lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4297206
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/840 PCO WH
    4297206
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 4000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4297209
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 RA MS PCO WH
    4297209
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 4000K 1000lm Radar M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4297205
    Pinta-asennusvalaisin - 320 IP44 12W/830 PCO WH
    4297205
    Lumi Pinta-asennusvalaisin 12W 3000K 1000lm Ei him: IP44: IK10: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva