Lataa

ABB

Read More
Sulje

Kampanja-aika 1.10.-31.10.2021

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. ABB 21 tuotetta
Materiaali
1
  1. Muovi 13 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1152372
    Kojerasia levyseiniin Ø74mm HF - AUS74.2
    1152372
    Kojerasia levyseiniin reikä Ø74 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1152356
    Kojerasia 13-27mm HF - AU5.6
    1152356
    Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1152512
    Valaisinkansi - AKK 13 2-n+MAA
    1152512
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2006525
    Kytkin Pinta-Jussi - 6/16A/250V/IP21 PJ 2X val
    2006525
    Kytkin 6, Jussi, 2 lisäliitintä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2006524
    Kytkin Pinta-Jussi - 5/16A/250V/IP21 PJ 2X val
    2006524
    Kytkin 5, Jussi, 2 lisäliitintä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2406578
    Pistorasia Jussi - 2S/16A/250V/IP21 2X PJ val
    2406578
    Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2406000
    Pistorasia Jussi - 2S/16A/IP21 PPJ HL LISTA
    2406000
    Pistorasia. Jussi. 2-osainen. maadoitettu. jousiliittimet. lista-asennus. valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2406577
    Pistorasia Kosti - 2S/16A/250V/IP55 2X PJ val
    2406577
    Pistorasia, Kosti, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2506422
    Pistorasia Jussi - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val
    2506422
    Pistorasia, Jussi, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2506431
    Pistorasia Jussi - 1S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val
    2506431
    Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2516132
    Pistorasia Kosti - 2S/16A/250V/IP44 UPJ 0X val
    2516132
    Pistorasia, Kosti, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2619375
    LED valonsäädin Jussi - 2-400W/VA UPK val
    2619375
    LED-säädin kiertonuppi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2619378
    Valonsäädin - MDRC-painike LED DIN 800 W
    2619378
    LED-säädin 20-800 W 4U DIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3310106
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta - COMBI5E39JS27 IP20C 50A
    3310106
    4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 39 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 42-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3310102
    Ryhmäkeskus up/pin 50A IP20C - RY5E39JS
    3310102
    4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 39 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 66-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena. Värisävy RAL9016.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva