Sivuseinät TS 2000x500 2kpl - 8105235 RAL7035
Sivuseinäpari 2000x500 1 srj
Sähkönumero:
3404325
GTIN:
4028177205253
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sivuseinät TS 2000x500 2kpl
- Tuotenimi: 8105235 RAL7035
- Yleisnimi: Päätypari
- Tuotesarja: TS
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 4028177205253
- Toimittajan tuotekoodi: 8105235
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 25.64 kg
- Tilavuus: 47.856 L
- Pituus: 2015 mm
- Leveys: 475 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sivu-/takaseinä (kotelo/kaappi)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 0 mm mm
- Korkeus: 2000 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Kaapelin läpivienti: Ei
- Soveltuu koteloleveydelle: 0 mm mm
- Soveltuu kotelosyvyydelle: 500 mm mm
- Moduulijako: 482.6 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Laiterivien määrä: 0
- Lukolla: Ei
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Soveltuu sivuseinäksi: Kyllä
- Soveltuu takaseinäksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu