Sivuleikkurit 160 mm - VDE sertifioitu 160 mm
Laadukas ja suorituskykyinen sivuleikkuri. VDE sertifioitu. Kokonaispituus 160mm. Viistoon leikatut leikkuuterät, materiaali kromi- vanadiiniteräs. Ergonomiset kahvat.
Sähkönumero:
9764843
GTIN:
7630268400590
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sivuleikkurit 160 mm
- Tuotenimi: VDE sertifioitu 160 mm
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400590
- Toimittajan tuotekoodi: 0001650002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.245 kg
- Tilavuus: 0.768 L
- Pituus: 231 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sivuleikkuri
Kirjoita arvostelu