Sivuleikkuri 160mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE
VDE 1000V sivuleikkuri joilla leikkaat tarkasti, leikkuureunat pehmeille ja koville langoille. Kapea pää mahdollistaa työskentelyn hankalissakin paikoissa. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä. Terän kovuus n. 62 HRC.
Sähkönumero:
6420760
GTIN:
4003773021995
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sivuleikkuri 160mm
- Tuotenimi: KNIPEX sivuleikkuri VDE
- Yleisnimi: Sivuleikkurit
- Tavaramerkki: KNIPEX
- GTIN: 4003773021995
- Toimittajan tuotekoodi: 7006160
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.24 kg
- Tilavuus: 0.319 L
- Pituus: 177 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sivuleikkuri
Kirjoita arvostelu