Sisäosa ms.kytkimeen Katko - PS16/2 0,9-1,5A
PS 16/2
Sähkönumero:
3786103
GTIN:
6419410110300
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PS moottorinsuojakatkaisija
Virta-asetus 0,9 - 1,5 A
Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen
Lisätarvikkeet (tilattava erikseen):
PSM muovikotelo (IP65), sisältää 2xM20holkkitiivisteet/vastamutterit
S:nro 3786189
Merkkivalo L S:nro 3786185
Hälytyskosketin R S:nro 3786186
Apukosketin A S:nro 3786187
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla) S:nro 3786190
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sisäosa ms.kytkimeen Katko
- Tuotenimi: PS16/2 0,9-1,5A
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410110300
- Toimittajan tuotekoodi: 11030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.225 kg
- Tilavuus: 0.583 L
- Pituus: 98 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 0.75 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 230...400 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 0.9...1.5 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpösuojalla: Kyllä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: Painonappi
- Suojauksen toimintaperiaate: Termomagneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 0.25 kW kW
- Vaihevahti: Ei
- Laitteen rakenne: Muu
Kirjoita arvostelu