Sisäkulma - SLL IE2070 rws. H. PVC. VAL

Sisäkulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x70. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero: 1416016
GTIN: 4012196752522
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sisäkulma
  • Tuotenimi: SLL IE2070 rws. H. PVC. VAL
  • Yleisnimi: Sisäkulma
  • Tuotesarja: SL-L
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4012196752522
  • Toimittajan tuotekoodi: 12418271150

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.015 kg
  • Tilavuus: 0.148 L
  • Pituus: 46 mm
  • Leveys: 46 mm
  • Korkeus: 70 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 60 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jalkalistakanavan sisäkulma
  • Malli / Tyyppi: valettu huppu
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 70 mm mm
  • Syvyys: 20 mm mm
  • Jalkalistalla: Ei
  • RAL-numero: 9010
  • Materiaali: Muovi
  • Koristelu: Ei ole
  • Listan kansi: Seinä/lattia
  • Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sisäkulma - SLL IE2070 rws. H. PVC. VAL
Arvostele