Sisäkulma - SL 20/70 BEI
SL 20/70 Sisäkulma beige
Sähkönumero:
1416530
GTIN:
4007360331184
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sisäkulma
- Tuotenimi: SL 20/70 BEI
- Yleisnimi: Sisäkulma
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4007360331184
- Toimittajan tuotekoodi: 12625391150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.129 L
- Pituus: 43 mm
- Leveys: 43 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 54 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan sisäkulma
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
- Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu