Sisäkulma - BRK IE70130 rws. PC/ABS. VAL
Sisäkulma. säädettävä 85-95 ast. 70x130mm. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero:
1415569
GTIN:
4012196761050
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sisäkulma
- Tuotenimi: BRK IE70130 rws. PC/ABS. VAL
- Yleisnimi: Sisäkulma
- Tuotesarja: SIGNA
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196761050
- Toimittajan tuotekoodi: 17010361510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.225 kg
- Tilavuus: 3.46 L
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 155 mm
- Korkeus: 144 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä/johtokanavan sisäkulma
- Leveys: 130 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 70 mm mm
- Muoto: Epäsymmetrinen
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Peitelevyjen kiinnitystapa: kiristettävä
- Kiinnitysreiät pohjassa: Ei
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Suojakalvolla: Ei
- Kulma: 85...95 ° °
Kirjoita arvostelu