Sisäkulma - ATR AI7422 blc. ASA. VAL
Sisäkulma Atriane asennuskanaville. säädettävä +/- 15. 22x74mm. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero:
1415866
GTIN:
4012196764082
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sisäkulma
- Tuotenimi: ATR AI7422 blc. ASA. VAL
- Yleisnimi: Sisäkulma
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196764082
- Toimittajan tuotekoodi: 17357461100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.018 kg
- Tilavuus: 3 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan sisäkulma
- Leveys: 74 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 22 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Kulma: 86...94 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu