Silikonikaapeli-HF - SIHF 2x1,5 K500
Sähkönumero:
0421572
GTIN:
6410004215722
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Silikonikaapeli-HF
- Tuotenimi: SIHF 2x1,5 K500
- Yleisnimi: Silikonikaapeli
- Tavaramerkki: CET ELETRIC
- GTIN: 6410004215722
- Toimittajan tuotekoodi: SIHF 2X1.5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.05 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7.071 mm
- Korkeus: 7.071 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
Kirjoita arvostelu