Sileäkansi jakorasialle HF - AK 1.1 IP20
Sähkönumero:
1152521
GTIN:
6410011525210
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasioiden kannet
Sileä peitekansi AK1.1 soveltuu käytettäväksi jakorasioissa, joiden kiinnitysreikäväli on 70 78 mm. Mukana seuraa kiinnitysruuvien peittämiseen tarkoitetut suojatulpat, sekä kiinnitysruuvit. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sileäkansi jakorasialle HF
- Tuotenimi: AK 1.1 IP20
- Yleisnimi: Rasiakansi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011525210
- Toimittajan tuotekoodi: AK1.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.027 kg
- Tilavuus: 0.071 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasian kansi uppoasennukseen
- Malli / Tyyppi: sileä kansi
- Muoto: Pyöreä
- Materiaali: Muovi
- Rasian/kotelon halkaisija: 95...95 mm mm
Kirjoita arvostelu