Siirtymäliitin - SM 2.11, Al 16-95/Cu2.5-25
Siirtymäliitin, rasvattu
Sähkönumero:
5043326
GTIN:
6418677403903
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Siirtymäliitin
- Tuotenimi: SM 2.11, Al 16-95/Cu2.5-25
- Yleisnimi: Siirtymäliitin
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677403903
- Toimittajan tuotekoodi: SM2.11
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.09 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 53 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtoliitin
- Liitäntätapa: Ruuviliitin
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE: 16...95 mm² mm²
- Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM: 16...95 mm² mm²
- Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM: 2.5...25 mm² mm²
- Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE: 2.5...25 mm² mm²
- Pääjohtimen materiaali: Alumiini
- Haarajohtimen materiaali: Kupari
- Pääjohtimen liitinaukko: molemmilta sivuilta avoin
- Haarajohtimen liitinaukko: molemmilta sivuilta avoin
Kirjoita arvostelu