Sienipainike jousipalautuk. - XB4BC21 MUS 1s 40mm
Sienipainike Musta D=40 mm jousipalautus NO
Sähkönumero:
2320220
GTIN:
3389110118865
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony sienipainikkeet
- Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
- Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
- Useita painikekokoja Ø 30, 40, 60 mm
- Useita eri värivaihtoehtoja
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
- CE-merkintä
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sienipainike jousipalautuk.
- Tuotenimi: XB4BC21 MUS 1s 40mm
- Yleisnimi: Sienipainike
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110118865
- Toimittajan tuotekoodi: XB4BC21
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.236 L
- Pituus: 47 mm
- Leveys: 54 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painike kokonainen
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Painikkeen väri: Musta
- Valaistavissa: Ei
- Ohjainpaikkojen lukumäärä: 1
- Jousipalautus: Kyllä
- Painikkeen tyyppi: Sieni
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Kromi
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Metalli
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Ei
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Kotelointiluokka (NEMA): 4X
Kirjoita arvostelu