Sienipainike jousipalaut. - ZB4BC3 VIH 40mm
Sienipainike Vihreä D=40 mm jousipalautus
Sähkönumero:
2320542
GTIN:
3389110888447
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony sienipainikkeet
- Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
- Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
- Useita painikekokoja Ø 30, 40, 60 mm
- Useita eri värivaihtoehtoja
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
- CE-merkintä
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sienipainike jousipalaut.
- Tuotenimi: ZB4BC3 VIH 40mm
- Yleisnimi: Sienipainike
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110888447
- Toimittajan tuotekoodi: ZB4BC3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 42
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.074 kg
- Tilavuus: 0.214 L
- Pituus: 59.814 mm
- Leveys: 59.814 mm
- Korkeus: 59.814 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sienipainike ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Painikkeen väri: Vihreä
- Valaistavissa: Ei
- Avausmenetelmä: Ei ole
- Jousipalautus: Kyllä
- Suojan halkaisija: 40 mm mm
- Soveltuu hätä/seis-käyttöön: Ei
- Painikkeen tyyppi: Korkea
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Kromi
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Metalli
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): 13
Kirjoita arvostelu