Sidontaspiraali 20m/kieppi - P00964 PE d=12mm läpinäkyvä
Sidontaspiraali Spirallite P4 halkaisija 12 mm, materiaali läpinäkyvä polyeteeni, 1 nippu sisältää 20 m spiraalia.
Sähkönumero:
1336307
GTIN:
8015892009644
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hagerin iboco.spiralite -spiraaliletkut ovat kestäviä mutta helppo asentaa. Ne antavat mekaanisen suojan johdinnipuille, jotka pysyvät taipuisina mutta pysyvät tukevasti yhdessä. Helposti irrotettavana, spiraali voidaan käyttää uudelleen tilapäisasennuksissa.
Materiaali:
iboco.spiralite -spiraaliletkut valmistetaan korkeaa laatua edellyttävien standardien mukaan. Spiraaliletkut tunnuksella P valmistetaan normaalista polyeteenimuovista. Tuotteet joiden tunnuksella PA, valmistetaan itsestään sammuvasta polyeteenistä(PA) standardi ASTM D 635.
Ominaisuudet:
- Soveltuu johdinnippujen nopeaan ja kustannustehokkaaseen ryhmittelyyn
- Soveltuu johtimien ja/tai nesteille tai pneumaattisesti ohjattavien kojeiden putkien ryhmittelyyn
- Soveltuu keskuksen ja sen oven välisen taipuisan kaapeloinnin suojaukseen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sidontaspiraali 20m/kieppi
- Tuotenimi: P00964 PE d=12mm läpinäkyvä
- Yleisnimi: Sidontaspiraali
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 8015892009644
- Toimittajan tuotekoodi: B00964
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.158 kg
- Tilavuus: 8.541 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 310 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin sidontaspiraali
- Malli / Tyyppi: spiraaliletku
- Seinämän paksuus: 1.5 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Nimellishalkaisija: 12 mm mm
- Läpinäkyvä: Kyllä
- Säikeen leveys: 12 mm mm
Kirjoita arvostelu