Sidelanka - SLA 1.8 MUSTA (1KPL=50M)
Niukkahiilinen muovipinnoitteinen teräslanka. Käyttökohteet: kaapelit, putket ja letkut. Sydänlanka 1.5mm, ulkohalkaisija 1.8mm.
Sähkönumero:
1371974
GTIN:
6416031163029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sidelanka
- Tuotenimi: SLA 1.8 MUSTA (1KPL=50M)
- Yleisnimi: Sidelanka
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031163029
- Toimittajan tuotekoodi: 9640016302
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.62 kg
- Tilavuus: 0.405 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 1.8 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 1.8 mm² mm²
- Päällystemateriaali: PVC
- Materiaali: Teräs
- Säikeiden lukumäärä: 1
- Säikeiden halkaisija: 1.5 mm mm
- Murtokuormitus: 530 N N
- Paino: 1.35 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu