Sidelanka - SLA 1.4 HARMAA (1KPL=100M)
Muovipinnoitteinen teräslanka sidontaan, kela 100 m. Väri harmaa.
Sähkönumero:
1371971
GTIN:
6416031163012
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sidelanka
- Tuotenimi: SLA 1.4 HARMAA (1KPL=100M)
- Yleisnimi: Sidelanka
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031163012
- Toimittajan tuotekoodi: 9640016301
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.636 kg
- Tilavuus: 0.405 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 1.4 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 0.8 mm² mm²
- Päällystemateriaali: PVC
- Materiaali: Teräs
- Säikeiden lukumäärä: 1
- Säikeiden halkaisija: 1 mm mm
- Murtokuormitus: 240 N N
- Paino: 0.65 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu