Seinävalaisin ulko Vik - VIK ISO 840 KIRK 2887LM 25W
Vik LED, Ajaton seinävalaisin, jonka kaksi eri kokoa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet toimivan valaistuksen luomiseen eri ympäristöissä. Opaalikupu luo miellyttävää valaistusta myös valaisinta ympäröivälle seinäpinnalle, Asennustapa: Seinäpintaan asennettava valaisin, Kytkentä: Liitäntä 3x2,5 mm^2 (pieni). Liitäntä 4x2,5 mm^2 (iso). Kaksi kalvotiivistettyä kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen taka-ja alapinnoilla, Design: Runko alumiinia. Kupu iskunkestävää opaaliakryylia, Vakioväri: Harmaa (NCS 6000), Extra: KirkasVäri:21, Diffuusori: Clear, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:08, IP-luokitus:44, Paino:4.3, Pituus:310, Teho W: 25, Lumen (netto): 2887, Valotehokkuus lm/W2: 117, Elinkaari L80B50: 60 000, Driverin elinkaari: 50 000 h/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Valon väri: 840,
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko Vik
- Tuotenimi: VIK ISO 840 KIRK 2887LM 25W
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: Vik
- Tavaramerkki: FAGERHULT
- GTIN: 7320046700652
- Toimittajan tuotekoodi: 65709
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.23 kg
- Tilavuus: 30.256 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 305 mm
- Korkeus: 310 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 310 mm mm
- Ulkohalkaisija: 310 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 3 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Antrasiitti
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 310 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Nimellisjännitealue: 230...240 V V
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2887 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 25 W W
- Ilma-aukoilla: Kyllä
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 117 lm/W lm/W
- Seinäasennus: Kyllä