Seinävalaisin ulko Velite - 0047910 5W 2X150LM 3K ADJ BLK
Velite seinävalaisin säädettävä ylä-/alavalo 5W 2x150lm 3000K ei himmennettävä musta
Sähkönumero:
4579447
GTIN:
5410288479101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Velite on siro ja tyylikäs ylös- ja alaspäin valaiseva sisä- ja ulkovalaisin seinäasennukseen. Valon avautumiskulmaa voidaan muuttaa joustavasti suljettavilla ja avattavilla läpillä. Valinnan mukaan voidaan esim. sulkea ylävalo kokonaan niin, että valaisin valaisee vain alaspäin. Velite sopii hyvin rakennusten seinien, parvekkeiden ja sisäänkäyntien valaisuun.
- Seinävalaisin säädettävällä ylä- ja alavalolla
- LED 5W
- 2x150lm
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K
- IP54
- Saatavissa värit valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005)
- Sallittu ympäristölämpötila: ta -20°C - +45°C
- Vankka runko valualumiinia
- Elinikä 30 000h
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko Velite
- Tuotenimi: 0047910 5W 2X150LM 3K ADJ BLK
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: Velite LED
- Tavaramerkki: SYLVANIA
- GTIN: 5410288479101
- Toimittajan tuotekoodi: 0047910
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.905 kg
- Tilavuus: 3.352 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 148 mm
- Korkeus: 151 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 108 mm mm
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Musta
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 108 mm mm
- Korkeus/syvyys: 109 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 30000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 1
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 20.8...22.7 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 5 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 120
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 58 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 120
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Seinäasennus: Ei
Kirjoita arvostelu