Seinävalaisin ulko - SEINÄ.PIKKU TALAS.CU-E27 IP23
TALAS SEINÄVALAISIN, Kupari
Sähkönumero:
4507157
GTIN:
6410045071578
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Seinävalaisin Pikku kupari Talas on omiaan valaisemaan modernin pihapiirin estetiikkaa arvostavan kotona. Ihastuttava kupari hohtaa uutena melkeinpä ruusukullan värisenä ja hapettuessaan kupari tummuu ja muuttuu persoonallisen uniikiksi pinnaksi. Modernin simppeli muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on kuparia
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: SEINÄ.PIKKU TALAS.CU-E27 IP23
- Tavaramerkki: KARLUX
- GTIN: 6410045071578
- Toimittajan tuotekoodi: PIKKUTALAS SEINÄ-KUP
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.8 kg
- Tilavuus: 19.223 L
- Pituus: 285 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 355 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
Kirjoita arvostelu