Seinävalaisin ulko - NYX 190 E27 grafiitti
NYX 190 E27 grafiitti 57Wmax. D58mm
Sähkönumero:
4514501
GTIN:
6410045145019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NYX 190
NYX 190 tuoteperhe edustaa tyylikästä Tanskalaista designia.
Focus-Lighting NYX on vastaus tämän päivän valaistustarpeisiin, jossa haetaan mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua. Tiivis alumiini runkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmalla valonlähteillä. NYX 190 valaisinta saa myös E27 kannalla, jolloin voi käyttää markkinoilla olevia LED-lamppuja.Valaisimen on suunnitellut Vilhelm Lauritzen Architect
E27 valonlähteen suurin halkaisija Ø58mm ja pituus 130 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: NYX 190 E27 grafiitti
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tavaramerkki: FOCUS-LIGHTING
- GTIN: 6410045145019
- Toimittajan tuotekoodi: 6022-4
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.505 kg
- Tilavuus: 9.769 L
- Pituus: 234 mm
- Leveys: 294 mm
- Korkeus: 142 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 190 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Harmaa
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 4...57 W W
- Ripustusasennus: Ei
- Korkeus/syvyys: 270 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Ei
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Ilma-aukoilla: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu