Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2x6W/830 VA
NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 3000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. VALKOINEN. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
Sähkönumero:
4508600
GTIN:
6435200255082
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Näsby Double
Kompakti Näsby Double led-seinävalaisin sopii moneen rakennustyyliin. Sen valokeilat valaisevat sekä ylös- että alaspäin, joten pimeän aikaan voit korostaa valolla julkisivun seinäpintoja ja rakenteita. Valaisin sopii myös sisäkäyttöön, mm. portaikkoon, aula- ja eteistiloihin. Voit vaihtaa ilmettä helposti muotoilemalla valokeilojen leveyttä. Valaisimen käsin säädettävät valokeilan rajoittimet avautuvat 0°– 80°.
Valon värilämpötilat 3000K tai 4000 K.
- Runko alumiinia.
- Valkoinen ja antrasiitti.
- Pinta-asennus seinään.
- Jousiliitin, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, läpivientiaihiot neljästä suunnasta.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Kiinteä led 14W / 860 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 30 000 h (Ta25°C).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: NÄSBY II IP54 2x6W/830 VA
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200255082
- Toimittajan tuotekoodi: A1NBAE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.13 kg
- Tilavuus: 4.82 L
- Pituus: 177 mm
- Leveys: 148 mm
- Korkeus: 184 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 94 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 14...14 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 137 mm mm
- Korkeus/syvyys: 138 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): säädettävä avauskulma
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 860 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 30000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.8
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 300...300 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...25 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 61 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: portaaton
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu