Seinävalaisin ulko LID - LID MINI 5W/830 HO
Lid Mini Seinävalaisin ulko 5W 3000K 135lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; Päättyvä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri hop; Suojus Opaali lasi; C16 maks. 220
Sähkönumero:
4512341
GTIN:
6435200225221
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lid Mini
Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muotokielensä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loft-kohteisiin. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä.
- Runko alumiinia, kupu opaalilasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava.
- Päättyvä asennus, 3 x 1,5 mm2.
- Asennuskorkeus 0–3 m.
- Kiinteä led 5W / 135–145 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko LID
- Tuotenimi: LID MINI 5W/830 HO
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: LID MINI
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200225221
- Toimittajan tuotekoodi: B5LDAC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 0.74 L
- Pituus: 136 mm
- Leveys: 136 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 126 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 5...5 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 126 mm mm
- Korkeus/syvyys: 30 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 135 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 5 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 27 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 220
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 147
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu