Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT
Kappa Seinävalaisin ulko 9W 3000K 710lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
Sähkönumero:
4507452
GTIN:
6435200185822
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kappa
Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin laadukas pintakäsittely.
- Runko alumiinia ja kupu huurrettua lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 9W / 830 710lm, 840 740 lm.
- Lamppu maks. LED A60 11W E27, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- Kiinteiden ledien värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP55.
- IK03.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko KAPPA
- Tuotenimi: IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: Kappa
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200185822
- Toimittajan tuotekoodi: B5KAAD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 128
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.7 kg
- Tilavuus: 4.641 L
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 250 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Antrasiitti
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 9...9 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 160 mm mm
- Korkeus/syvyys: 85 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: mattalasi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 710 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 9 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 79 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 126
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 84
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu