Seinävalaisin ulko - IP65 IK10 20W/840 PCO ANT
Cestus R Eye Seinävalaisin ulko 20W 4000K 800lm Ei him: IP65: IK10: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 55
Sähkönumero:
4510223
GTIN:
6435200204738
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Cestus R Eye
Cestus R Eye on alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu seinävalaisin. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, jousiliittimet.
- Murtoaihiot pintakaapelointia varten.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10
- Kiinteä led 20 W / 800 lm.
- Lamppu maks. LED A60 11W E27, ei sisälly pakkaukseen
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: IP65 IK10 20W/840 PCO ANT
- Yleisnimi: Seinä/kattovalaisin ulko
- Tuotesarja: Cestus
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200204738
- Toimittajan tuotekoodi: A5CEAD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.009 kg
- Tilavuus: 13.245 L
- Pituus: 278 mm
- Leveys: 277 mm
- Korkeus: 172 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 261 mm mm
- Ulkohalkaisija: 261 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Antrasiitti
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 20...20 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 261 mm mm
- Korkeus/syvyys: 149 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 220...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 800 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 100...100 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 20 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 40 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 55
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 36
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu