Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC WH
Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
Sähkönumero:
4546518
GTIN:
6435200284099
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Linjakkaalla Brick Double valaisimella saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla valokeiloilla. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimella on erinomainen värintoistokyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteisissa. Valaisin on ketjutettavissa.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Kiinteä led 10W, 3000 K 700 lm / 4000 K 800 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 75 000 h (Ta25C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25C).
- Valokeilojen portaaton säätö 15–60 astetta.
- Lisävarusteena saatavana pintakaapelointiin tarvittavat asennuskehykset 4546526 (WH) ja 4546527 (GR).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: IP65 IK06 10W/930 PCC WH
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200284099
- Toimittajan tuotekoodi: A5BRIA
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.76 kg
- Tilavuus: 3.923 L
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 147 mm
- Korkeus: 157 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 120 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 10...10 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 97 mm mm
- Korkeus/syvyys: 100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen/epäsymmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): säädettävä avauskulma
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 700 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 75000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 140...140 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 10 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 750 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 70 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 189
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 178
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 75 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: portaaton
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu