Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK

Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
Sähkönumero: 4547212
GTIN: 6435200278128
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vino Duo

Monikäyttöinen Vino Duo julkisivuvalaisin on suunniteltu pientalojen yleisvalaisimeksi sekä taloyhtiöiden ja teollisuushallien sisäänkäyntien valaistukseen. Seinävalaisin soveltuu kohteisiin, joissa edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Voit käyttää Vino Duoa myös numerovalaisimena, kun liimaat kupuun erikseen hankkimasi kirjain- tai numerotarrat. Valitse värilämpötila kahdesta ja valoteho kolmesta vaihtoehdosta asennuksen yhteydessä.

  • Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia (PCO).
  • Valkoinen, RAL 9016 ja musta RAL 9005.
  • Suojausluokka II.
  • Pinta-asennus seinään.
  • Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–6 m.
  • Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.
  • CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 5 SDCM.
  • IP65.
  • IK10.
  • Kiinteä led 6W 500 lm / 12W 1000 lm / 19W 1500 lm. Valoteho vaihdettavissa valaisimesta.
  • On/Off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
  • Kirjain- ja numerotarrat eivät sisälly pakkaukseen.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
  • Tuotenimi: IP65 19W 830/840 PCO BK
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200278128
  • Toimittajan tuotekoodi: A5VINA

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.415 kg
  • Tilavuus: 20.813 L
  • Pituus: 370 mm
  • Leveys: 225 mm
  • Korkeus: 250 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 205 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Musta
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 6...19 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 221 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 285 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK10
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1500 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 150...550 mA mA
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 19 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 78 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 55
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 30
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Välkyntä-arvo Pst LM: 1
  • Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
  • Säädettävä värilämpötila: portaittain
  • Säädettävä valovirta (lumen): portaittain
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
Arvostele