Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH

Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi
Sähkönumero: 4508465
GTIN: 6435200196163
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alppila Double XL

Alppila Double XL -seinävalaisimet sopivat ulos suurempienkin talon julkisivun ja terassin valaisuun. Valaisimen ylös- ja alaspäin suuntaavilla valokeiloilla voit korostaa rakennuksen julkisivua ja valaista seinänvierustojen kulkureittejä. Näyttävä teräsrunko ja lasinen häikäisysuoja. Kohdelampun värilämpötila, teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuksen tehoon ja tunnelmaan.

  • Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
  • Valkoinen, RAL9010 ja antrasiitti, RAL7016.
  • Pinta-asennus seinään.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
  • Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
  • IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
  • Tuotenimi: IP44 2XGU10 GLC WH
  • Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
  • Tuotesarja: ALPPILA XL
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200196163
  • Toimittajan tuotekoodi: A5DAAA

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.84 kg
  • Tilavuus: 3.469 L
  • Pituus: 125 mm
  • Leveys: 150 mm
  • Korkeus: 185 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 89 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 89 mm mm
  • Lampunpidin: GU10
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 1...7 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
  • Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 89 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 173 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Ei
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Ei
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Ei ole
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A++
  • Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka: A
  • Kattoasennus: Ei
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 7 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Ei
  • Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH
Arvostele