Seinävalaisin ulko - Carpi 7347-758 IP44 E27 MU/BRS
Carpi 7347-758 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max 60W), kirkas lasi, musta/messinki, maalattu teräs
Sähkönumero:
4533472
GTIN:
7318303477584
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CARPI
Seinävalaisin, musta/messinki, korkeus 30 cm, IP44
E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm
Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.
Sarjasta löytyy kolmea kokoa: 7347-xxx, 7348-xxx ja 7349-xxx
Värit: -750 musta, -800 messinki ja -758 musta/messinki
Varalasit 7347-001
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin ulko
- Tuotenimi: Carpi 7347-758 IP44 E27 MU/BRS
- Tavaramerkki: KONSTSMIDE
- GTIN: 7318303477584
- Toimittajan tuotekoodi: 7347-758
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.545 kg
- Tilavuus: 13.944 L
- Pituus: 210 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 332 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Musta
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Jonoasennus: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 230...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu