Seinävalaisin Modena - 7511-750 35W GU10 alas MU
7511-750 35W GU10 alas MU
Sähkönumero:
4109585
GTIN:
7318307511758
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Modena
Seinävalaisin, musta, korkeus 13 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.
Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin Modena
- Tuotenimi: 7511-750 35W GU10 alas MU
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: Modena
- Tavaramerkki: KONSTSMIDE
- GTIN: 7318307511758
- Toimittajan tuotekoodi: 7511-750
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.498 kg
- Tilavuus: 2.025 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Lampunpidin: GU10
- Rungon väri: Musta
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Pinta-asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu