Seinävalaisin - 7560-000 Trento rosteri
E27 max 11 W / 140 mm
Sähkönumero:
4109514
GTIN:
7318307560008
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TRENTO
Seinävalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 40 cm, opaaliakryyli, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm.
Varakupu 7560-002 opaaliakryyli.
Tuoteperheessä on kaksi seinävalaisinta ja kaksi pollaria, 45 cm ja 110 cm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinävalaisin
- Tuotenimi: 7560-000 Trento rosteri
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tavaramerkki: KONSTSMIDE
- GTIN: 7318307560008
- Toimittajan tuotekoodi: 7560-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 6.406 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 410 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Ruostumaton teräs
- Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Pinta-asennus: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
Kirjoita arvostelu