Seinäkiuas - Spirit SP90XW 9 kW WiFi musta
Sähkökiuas Harvia Spirit SP90XW 9,0 kW WiFi musta
Sähkönumero:
8266920
GTIN:
6417659032629
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harvia Spirit WiFi sähkökiuas perhesaunaan (laskennallinen tilavuus: 8 m³ - 14 m³) MyHarvia-mobiilisovelluksella ja Xenio WiFi ohjauspaneelilla. Suositeltavat kivet: 15 kg x 4 kpl R-991 Pyöreä Oliviinidiabaasi 5-10 cm. Teho: 6 kW, Käyttöjännite: 400VAC 3phs, Väri: Musta, Kivimäärä: 55-60 kg, Lisävarusteet: Suojakaide HSP3M ja upotuskaulus HSP1
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkiuas
- Tuotenimi: Spirit SP90XW 9 kW WiFi musta
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6417659032629
- Toimittajan tuotekoodi: HSP904MXW
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 14.5 kg
- Tilavuus: 228.003 L
- Pituus: 785 mm
- Leveys: 370 mm
- Korkeus: 785 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
Kirjoita arvostelu