Seinäkiinnike - XYRV 2452
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkiinnike
- Tuotenimi: XYRV 2452
- Yleisnimi: Seinäkannake
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438269328063
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV2452
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Leveys: 30 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinäkannatin
- Korkeus: 35 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 80 mm mm
- Materiaali: Alumiini