Seinäkiinnike pystyhyllylle - NCV06 Systemal Presto
Sähkönumero:
1441708
GTIN:
6410014417086
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkiinnike pystyhyllylle
- Tuotenimi: NCV06 Systemal Presto
- Yleisnimi: Kiinnitystarvike
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410014417086
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-NCV06
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 0.648 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 81 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmä asennustarvike
- RAL-numero: 0
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
Kirjoita arvostelu