Seinäkiinnike - 6060.000.00 seinäkiinnike
6060.000.00 SEINÄKIINNIKE (TARVITAAN 2 KIINNIKETTÄ PER VALAISIN)
Sähkönumero:
4600000
GTIN:
6410046000003
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Seinäkiinnike 6060
- Pakkaus sisältää yhden seinäkiinnikkeen (tarvitaan 2 kpl / valaisin)
- asennuskulma 0˚ tai 45˚
- kuumasinkittyä, polyesterimaalattua terästä
- valaisin asennetaan kahdella kannakkeella
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkiinnike
- Tuotenimi: 6060.000.00 seinäkiinnike
- Yleisnimi: Seinäkiinnike
- Tavaramerkki: I-VALO
- GTIN: 6410046000003
- Toimittajan tuotekoodi: 606000000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.39 kg
- Tilavuus: 1.544 L
- Pituus: 210 mm
- Leveys: 245 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Harmaa
- Korkeus: 240 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Materiaali: Teräs
- Läpinäkyvä: Ei
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Kyllä
Kirjoita arvostelu